Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770240
Cod. Produttore
BIZ770240
Cod. EAN
3700882107510

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Pezzi confezione: 100
  • Norma: DIN 934
  • Resistenza all'umidità: Buona
  • Imballaggio: Cartone e pallet
  • Dimensioni imballo: 12x9x2 cm
  • Serie: BIZ 770 240

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dadi esagonali in acciaio inossidabile A2 con filettatura M6, confezionati in unità da 100 pezzi. Questi dadi offrono una buona resistenza all'umidità, garantendo durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Realizzati secondo la norma DIN 934, sono ideali per fissaggi robusti e sicuri in ambienti soggetti a umidità o agenti corrosivi. La qualità dell'acciaio inox assicura protezione dalla ruggine e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale in inox M6 (x 100), ideale per fissare metallo su metallo e legno su metallo. Prodotto resistente all'umidità: acciaio inossidabile A2. Suggerimento: in presenza di elementi fragili o verniciati è necessaria una rondella per distribuire la pressione del serraggio.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Dado

sistema a vite

Esagonale esterno

altezza

4,9 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

10 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 L (1.4307)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

dimensione della filettatura in pollici

1/4 di pollice

Produttore

Dado esagonale inox M6 resistente corrosione fissaggi elettrici