Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770201
Cod. Produttore
BIZ770201
Cod. EAN
3700882107374

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6
  • Quantità per scatola: 100 pezzi
  • Vantaggio: dado autofrenato
  • Norma: DIN 6923 (ISO 4161)
  • Applicazione: montaggi meccanici
  • Serie: BIZ 770 201

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dado esagonale a base dentata M8 in acciaio zincato di classe 6, progettato per garantire un fissaggio sicuro e autofrenante grazie alla sua base dentata. Conforme alla norma DIN 6923 (ISO 4161), è ideale per tutti i montaggi meccanici correnti. La filettatura M8 assicura un'ottima compatibilità con componenti standard, rendendo questo dado perfetto per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione. Disponibile in confezioni da 100 pezzi, rappresenta una soluzione pratica e durevole per fissaggi professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale a base dentata, in acciaio zincato M8 (x 100), ideale per qualsiasi tipo di montaggio meccanico attuale. Vantaggio: dado autofrenato grazie alla base dentata.

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

13 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

autobloccante

Produttore

Dado esagonale base dentata M8 acciaio zincato montaggi meccanici ed elettrici