Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770202
Cod. Produttore
BIZ770202
Cod. EAN
3700882107381

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6
  • Pezzi per scatola: 50
  • Vantaggio: dado autofrenato
  • Base: dentata
  • Norma: DIN 6923 (ISO 4161)
  • Serie: BIZ 770 202

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dado esagonale a base dentata M10 realizzato in acciaio zincato di classe 6, conforme alla norma DIN 6923 (ISO 4161). Questo dado è progettato per garantire un fissaggio sicuro grazie alla sua base dentata che assicura una funzione autofrenante, ideale per tutti i montaggi meccanici correnti. Viene fornito in confezioni da 50 pezzi, perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza meccanica. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando durata nel tempo anche in ambienti esposti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale a base dentata, in acciaio zincato M10 (x 50), ideale per qualsiasi tipo di montaggio meccanico attuale. Vantaggio: dado autofrenato grazie alla base dentata.

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

15 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

autobloccante

Produttore

Dado esagonale base dentata M10 acciaio zincato montaggi meccanici