›

Dado bloccaggio SKINDICHT SM-M 16x1,5 resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel RR52103010
Cod. Produttore 52103010
Cod. EAN 4044773332629

Informazioni principali

  • Serie: SM-M
  • Dimensioni: 16x1,5 mm
  • Tipo: Controdado
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Profilo: Compatto
  • Applicazioni: Professionali

Descrizione del prodotto

Dado di bloccaggio SKINDICHT SM-M 16X1.5 progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione contro agenti esterni, è ideale per applicazioni che richiedono stabilità meccanica e sicurezza nelle connessioni. La filettatura 16X1.5 consente un montaggio preciso e stabile, rendendo questo dado una componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER è un accessorio essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre robustezza e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Il design efficace facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico. Con il suo profilo compatto, il SKINDICHT SM-M si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

Dado bloccaggio SKINDICHT SM-M 16x1,5 resistente per installazioni elettriche professionali