Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770210
Cod. Produttore
BIZ770210
Cod. EAN
3700882107398

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Materiale dado: acciaio zincato
  • Materiale rondella: nylon
  • Pezzi per scatola: 50
  • Normativa: DIN 985
  • Vantaggio: serraggio forte
  • Vantaggio: antivibrazione vite
  • Serie: BIZ 770 210

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dado autobloccante con anello in nylon integrato, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per offrire un serraggio forte e stabile, impedendo vibrazioni e lo svitamento accidentale della vite durante l'uso. Ideale per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo, questo dado M6 è conforme alla norma DIN 985 e si presta perfettamente ad assemblaggi soggetti a vibrazioni, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado autobloccante in acciaio zincato con anello in nylon M6 (x 50), ideale per assemblaggi sottomessi a vibrazioni! Vantaggio: stringe saldamente, la vite non subisce vibrazioni. Articolo sviluppato per impedire al dado e alla vite di allentarsi man mano che vengono usati.

altezza

6 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con flangia

con anello in nylon

Produttore

Dado autobloccante nylon M6 acciaio zincato fissaggi vibrazioni