Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSZE130
Cod. Produttore
XSZE130
Cod. EAN
3666916060711

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio nichelato
  • Diametro: 30 mm
  • Quantità: Set da 2 pezzi
  • Compatibilità: XS e XT cilindrici M30
  • Categoria: Accessori di fissaggio
  • Tipo: Dado di fissaggio
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dadi in metallo resistenti e di alta qualità, progettati per garantire un fissaggio sicuro e duraturo in applicazioni elettriche. Realizzati con materiali robusti, assicurano stabilità e affidabilità nelle installazioni di sensori induttivi e capacitivi, offrendo una soluzione ideale per il montaggio e il supporto di componenti elettrici. La loro finitura metallica conferisce resistenza alla corrosione e usura, rendendoli adatti a diversi ambienti industriali.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT