Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSZE112
Cod. Produttore
XSZE112
Cod. EAN
3666916060735

Informazioni di prodotto

  • Materiale: metallo nichelato
  • Diametro: 12 mm
  • Tipo: dadi di fissaggio
  • Compatibilità: sensori XS e XT M12
  • Quantità: set da 2 pezzi
  • Peso netto: 0,015 kg
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto è un set di 2 dadi di fissaggio in metallo nichelato. È progettato per sensori XS1, XS2, XT1, XS5 e XS6 con diametro di 12mm, M12 x 1.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT