Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEV6131
Cod. Produttore
EV6131
Cod. EAN
8015646787620

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 50 dadi in gabbia M6
  • Foro: 9.2mm foro quadro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: IP Code secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Accessori per custodie IS2

Documentazione tecnica

50 dadi in gabbia M6 con foro quadro, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e affidabili. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono durata e stabilità nelle installazioni di componenti elettrici. Questi dadi sono progettati per facilitare il montaggio e la manutenzione di quadri e apparecchiature elettriche, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il fissaggio in ambito industriale e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 50 Cage Nut M6 For 9.2mm Square Holes

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Dadi in gabbia M6 foro quadro 9,2mm fissaggio elettrico industriale