Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABD1115M40
Cod. Produttore
D1115M40
Cod. EAN
8012542635451

Informazioni di prodotto

Energy meter '15', 1-phase, 40 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: D11 15-M 40 is a single phase energy meter, direct connection up to 40 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only one DIN module in width and housing in recycled plastic.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,69 W

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

6

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

40 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

D11