Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0244060000
Cod. Produttore
0244060000
Cod. EAN
4008190071844

Informazioni di prodotto

D 2 MK5/2 PA/NA
Morsettiera multipolare D 2 MK5/2 PA/NA progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura consente una gestione ordinata dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale che ottimizza lo spazio e supporta connessioni multiple in modo efficiente. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Bianco

numero di poli

2

lunghezza

7,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

4000 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare D 2 MK5/2 PA/NA collegamento elettrico sicuro per impianti professionali