›

CV12/48 4CH 5A DMX

Cod. Rexel L183178
Cod. Produttore 83178
Cod. EAN 8033913473960

Informazioni principali

  • Canali: 4 indipendenti
  • Corrente max: 5 A per canale
  • Protocollo: DMX
  • Applicazioni: teatrale e eventi
  • Materiali: alta qualità
  • Funzione: controllo illuminazione
  • Serie: CV12/48
  • Integrazione: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo CV12/48 4CH 5A DMX è un componente elettrico progettato per il controllo di illuminazione tramite protocollo DMX. Offre quattro canali indipendenti con una corrente massima di 5 ampere per canale, garantendo un'ottima gestione e regolazione delle luci in ambienti professionali. La sua compatibilità con il sistema DMX lo rende ideale per applicazioni in ambito teatrale, eventi e installazioni luminose complesse, assicurando precisione e affidabilità nel controllo delle sorgenti luminose. Realizzato con materiali di qualità, questo prodotto è pensato per integrarsi facilmente in impianti elettrici dedicati alla gestione avanzata dell'illuminazione.
CV12/48 4CH 5A DMX