Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700040
Cod. Produttore
BIZ700040
Cod. EAN
3700420300380

Informazioni di prodotto

  • Corpo in lega di zinco
  • Lama retrattile di 19 mm
  • 1 lama trapezio a 2 posizioni
  • Manutenzione lama manuale
  • Sicurezza: lama retrattile
  • Altezza 2,6 cm
  • Lunghezza 21,5 cm
  • Serie: BIZ 700 040

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cutter a lama retrattile con corpo in lega di zinco, dotato di una lama a trapezio regolabile su due posizioni. La lama si mantiene in uso tramite pressione manuale sul grilletto e si ritrae automaticamente al termine dell'applicazione, garantendo maggiore sicurezza durante l'utilizzo. Il design robusto e funzionale rende questo utensile ideale per operazioni di taglio precise e sicure nel settore elettrico. Disponibile con accessori di lame di ricambio a trapezio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cutter con lama retrattile da 19 mm, fornito con 1 lama a trapezio a 2 posizioni, non a spezzare. Articolo molto sicuro grazie alla lama retrattile.

lunghezza della lama

150 mm

forma della lama

Diritto

con pattino

Produttore

Cutter retrattile lama trapezio 19mm per elettricisti