› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Cutter 8 utensile taglio cavi e guaine elettriche installazione manutenzione

Cod. Rexel WD9040130000
Cod. Produttore 9040130000
Cod. EAN 4008190467081

Informazioni principali

  • Serie: WD904
  • Tipo: Utensile da taglio
  • Applicazione: Taglio cavi e conduttori
  • Materiale: Isolamento incluso
  • Dimensioni: 8 pollici

Descrizione del prodotto

Il cutter WD9040130000 è uno strumento meccanico a una mano progettato per il taglio preciso di conduttori elettrici. È adatto sia per conduttori a filo sottile, massicci che multifilari, garantendo versatilità nell'utilizzo su diversi tipi di cavi. La sua struttura robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre l'assenza di ganasce taglienti sostituibili indica una manutenzione semplificata. Questo utensile è ideale per operazioni di taglio in ambito elettrico, offrendo praticità e efficienza nelle attività di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

8 mm

isolato

sezione max. del cavo

16 mm²

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Cutter 8 utensile taglio cavi e guaine elettriche installazione manutenzione