› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Cutter 25mm lama divisibile vite bloccaggio utensile elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700069
Cod. Produttore BIZ700069
Cod. EAN 3700420300656

Informazioni principali

  • Serie: Bizline
  • Larghezza lama: 25 mm
  • Lama frazionabile: 6 sezioni
  • Impugnatura: Elastomero
  • Guidalama: Inox
  • Blocco lama: Vite manuale
  • Confezionamento: Blister/cartoncino
  • Peso netto singolo: 0,141 kg

Descrizione del prodotto

Cutter con lama di larghezza 25 mm frazionabile in 6 parti, ideale per tagli precisi e professionali nel settore elettrico. L'impugnatura è realizzata in elastomero per garantire una presa comoda e sicura durante l'uso. La guida lama è in acciaio inox, assicurando robustezza e durata nel tempo. Il blocco e lo sblocco della lama avvengono tramite una vite, che permette un rapido e sicuro cambio della lama. Questo cutter è uno strumento affidabile per lavori di precisione e manutenzione nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cutter da 25 mm con vite di bloccaggio fornito con 1 lama. Larghezza lama 25 mm divisibile in 6 sezioni. Guaina inox con spezza-lama integrato. Blocco e sblocco manuale della lama mediante vite.

Caratteristiche tecniche

lunghezza della lama

126 mm

lunghezza totale

130 mm

con bloccaggio

forma della lama

Diritto

con pattino

taglierino

Cutter 25mm lama divisibile vite bloccaggio utensile elettrico