› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Interruttore magnetotermico 20 A protezione impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel WD9040140000
Cod. Produttore 9040140000
Cod. EAN 4008190467098

Informazioni principali

  • Serie: WD9040140000
  • Tensione nominale: 20 A
  • Tipo: Utensile da taglio
  • Funzione: Taglio cavi e conduttori
  • Isolamento: Incluso
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Materiale lama: Acciaio temprato
  • Dimensioni compatte: Sì

Descrizione del prodotto

Cutter 20 A meccanico a una mano, progettato per il taglio preciso di conduttori elettrici di diverso tipo. È adatto per conduttori massicci, multifilari e a filo sottile, garantendo versatilità nell’utilizzo su materiali elettrici. Non è indicato per l’uso con treccia in filo d’acciaio e non dispone di ganasce taglienti o testina di taglio sostituibile. Questo utensile è ideale per operazioni di taglio affidabili e rapide nel settore elettrico, offrendo praticità e funzionalità per professionisti e installatori. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

22 mm

isolato

sezione max. del cavo

95 mm²

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Interruttore magnetotermico 20 A protezione impianti residenziali e commerciali