Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2797200000
Cod. Produttore
2797200000
Cod. EAN
4064675213215

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Corrente continua
  • Precisione: Elevata
  • Controllo: Interfaccia PC IBM
  • Funzione: Taglio automatico fili
  • Motore: Azionamento accurato
  • Serie: WD2797200000
  • Applicazione: Taglio a misura singoli fili
  • Tipo: Macchina industriale

Documentazione tecnica

CUTFIX PRO FEEDER è un prodotto progettato per garantire precisione nel taglio a misura, ideale per applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare operazioni rapide e affidabili, assicurando un risultato professionale e uniforme. Questo strumento rappresenta una soluzione efficiente per chi necessita di un dispositivo versatile e performante nel campo del materiale elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchina per il taglio automatico a misura di singoli fili. Elevata precisione di riproduzione del taglio grazie all'accurato motore di azionamento a corrente continua. Un'interfaccia permette il controllo della tagliafili automatica da un PC compatibile con IBM.

larghezza

300 mm

funzione

Tagliare a misura

altezza

250 mm

profondità

370 mm

tipo di propulsione

Elettrico

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Produttore

CUTFIX PRO FEEDER macchina taglio automatico fili impianti elettrici professionali