› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CUT-R 2 TO.CONTROCAS Lampada LED 2W Grigio Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L192514W05
Cod. Produttore 92514W05
Cod. EAN 8033913945580

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Colore: Grigio
  • Tipo LED: 1 LED
  • Applicazione: Controcassa
  • Serie: CUT-R 2
  • Efficienza: Alta
  • Dimensioni compatte
  • Alta fedeltà colori

Descrizione del prodotto

CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CUT-R 2 TO.CONTROCAS Lampada LED 2W Grigio Efficienza Energetica Illuminazione Versatile