Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1016960000
Cod. Produttore
1016960000
Cod. EAN
4032248738939

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Custodie vuote
  • Applicazione: Connettori Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Modello: IE-BH-V01P

Documentazione tecnica

Il prodotto presenta un design funzionale realizzato in plastica di colore nero con finitura non trattata, garantendo resistenza e durabilità. La scelta del materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mentre la tonalità nera con numero RAL 9011 conferisce un aspetto sobrio e professionale. Questo componente è ideale per applicazioni nell’ambito dell’automazione industriale e delle reti Ethernet industriali, offrendo affidabilità e compatibilità con sistemi di comunicazione avanzati. La combinazione di materiali e finiture lo rende adatto a un utilizzo continuativo in ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.

colore

Nero

larghezza

32 mm

altezza

32 mm

profondità

22,8 mm

numero RAL

9011

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo superficie

Non trattato

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia vuota connettore Industrial Ethernet resistente nero RAL 9011 per ambienti industriali