Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963530000
Cod. Produttore
1963530000
Cod. EAN
4032248645626

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: custodie vuote speciali
  • Applicazione: connettori Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Descrizione: IE-BH-V05M
  • Tipo: custodie per connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto è realizzato in alluminio non trattato, caratterizzato da una superficie naturale che ne garantisce robustezza e durata nel tempo. La scelta del materiale assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove sono richieste prestazioni affidabili e qualità elevata. La finitura non trattata conferisce un aspetto essenziale e funzionale, adatto a contesti industriali e tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.

colore

Altro

larghezza

28 mm

altezza

40 mm

profondità

22,4 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo superficie

Non trattato

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia vuota connettori Industrial Ethernet per installazioni industriali robusta e modulare