Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1011560000
Cod. Produttore
1011560000
Cod. EAN
4032248718696

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di connettori Industrial Ethernet.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con vari dispositivi elettronici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione dei connettori
  • Ottimizzazione della rete con componenti di qualità
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.

colore

Altro

larghezza

22,3 mm

altezza

26,8 mm

profondità

72,45 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo superficie

Zincato

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia vuota speciale connettore Industrial Ethernet modello IE-PH-V14M-RJ