Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1962540000
Cod. Produttore
1962540000
Cod. EAN
4032248644674

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-PH-V05M
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Custodie vuote
  • Applicazione: Connettori Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Prodotto realizzato in alluminio con superficie non trattata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e leggeri. La finitura naturale dell'alluminio garantisce durabilità e facilità di integrazione in impianti elettrici industriali, offrendo una soluzione affidabile per connessioni e componenti nel settore dell'Industrial Ethernet. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.

colore

Altro

larghezza

26,7 mm

altezza

26,7 mm

profondità

78 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo superficie

Non trattato

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia vuota connettori Industrial Ethernet per installazioni industriali robuste