Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3073120000
Cod. Produttore
3073120000
Cod. EAN
4008190858056

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MOPL K61 STAHL
  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Uso: Montaggio guide
  • Applicazione: Attrezzature elettriche
  • Compatibilità: Custodia vuota
  • Montaggio: Facile e rapido

Documentazione tecnica

Custodia vuota in acciaio zincato, caratterizzata da una struttura perforata che garantisce leggerezza e facilità di montaggio. Realizzata in acciaio di alta qualità, assicura robustezza e protezione affidabile per componenti elettrici, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta durabilità e resistenza alla corrosione. La finitura zincata protegge efficacemente la superficie, prolungando la vita del prodotto anche in ambienti aggressivi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

245 mm

altezza

145 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio MOPL K61 STAHL protezione elettrica industria