Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH902485
Cod. Produttore
902485
Cod. EAN
4013364045767

Informazioni di prodotto

Custodia stagna IGA 6 IP54

Documentazione tecnica

La custodia stagna IGA 6 IP54 è un prodotto ideale per proteggere i tuoi dispositivi elettrici da polvere e umidità. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una classificazione IP54 che garantisce una protezione efficace. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per diverse applicazioni, assicurando sicurezza e affidabilità. Scegli la custodia IGA 6 per una soluzione robusta e duratura nel tuo ambiente elettrico.

adatto per parafulmine

grado di protezione (IP)

IP54

materiale della scatola

plastica

numero di ingressi per conduttori

2

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità

115 mm

larghezza

165 mm

altezza

255 mm

coperchio/porta trasparente

tipo di copertura

coperchio

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio