Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665230000
Cod. Produttore
1665230000
Cod. EAN
4008190421939

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B DODQ 4BO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, offrendo robustezza e leggerezza. La disposizione dell’ingresso cavi e l’esecuzione della scatola sono personalizzate per applicazioni specifiche, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questa custodia è ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti che richiedono materiali di alta qualità e finiture affidabili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

17 mm

profondità

73 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B DODQ 4BO resistente per impianti industriali