Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666840000
Cod. Produttore
1666840000
Cod. EAN
4008190424046

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 32B TSBU 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multi-stadio
  • Materiale: custodia robusta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a polvere, progettata per alloggiamento presa. Realizzata con materiali resistenti, presenta una piastra adattatrice in alluminio e un ingresso cavi laterale per una gestione efficiente dei collegamenti. La staffa è posizionata nella parte inferiore, garantendo stabilità e facilità di installazione. Questa custodia combina robustezza e funzionalità, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali e garantire una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

97 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

94 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta per installazioni elettriche con piastra adattatrice e staffa montaggio