Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788540000
Cod. Produttore
1788540000
Cod. EAN
4032248206070

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Lunghezza: 1,20 m
  • Modello: 07A KOLU
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Sigillatura: Multistadio
  • Resistente a: Agenti esterni
  • Applicazione: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia di accoppiamento realizzata in plastica di colore beige, progettata per garantire un’installazione sicura e affidabile dei componenti elettrici. La sua struttura robusta include una piastra adattatrice anch’essa in plastica e una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata. La staffa è posizionata nella parte inferiore per facilitare il montaggio e l’integrazione nel sistema elettrico. Questo prodotto unisce funzionalità e resistenza, risultando ideale per applicazioni che richiedono protezione e organizzazione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

altezza

78 mm

profondità

27 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 07A KOLU 1M20G robusta versatile per installazioni