Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665740000
Cod. Produttore
1665740000
Cod. EAN
4008190422769

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione custodia: sigillatura in più stadi
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Tipo prodotto: HDC 04A DODL 2BO

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a polvere, caratterizzata da una struttura robusta e durevole. La piastra adattatrice è anch'essa realizzata in alluminio, garantendo resistenza e stabilità. La disposizione dell’ingresso cavi e l’esecuzione della scatola sono progettate per offrire soluzioni versatili. La staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro e pratico. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

17,5 mm

profondità

26,8 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta sigillata per impianti elettrici