Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1214500000
Cod. Produttore
1214500000
Cod. EAN
4008190153021

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B SDLU 2PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Montaggio: 2 PG21
  • Uso: Industriale
  • Finitura: Superficie sigillata

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. La struttura è realizzata in alluminio robusto, con un alloggiamento base resistente che assicura stabilità. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, offrendo un supporto solido e affidabile. L’ingresso cavi è posizionato lateralmente per una gestione ottimale dei collegamenti, mentre la staffa è situata nella parte inferiore per facilitare il montaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una custodia durevole e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

86 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta HDC 24B SDLU con piastra adattatrice e ingresso cavi ottimizzato per installazioni industriali