Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661810000
Cod. Produttore
1661810000
Cod. EAN
4008190418359

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla disposizione ottimale degli ingressi cavi
  • Risparmio di tempo con la posizione strategica della staffa per una gestione efficiente
  • Materiali robusti e compatibili per una maggiore stabilità durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa della custodia con sigillatura multistadio
  • Durata elevata garantita dal rivestimento protettivo resistente
  • Sicurezza e affidabilità in diversi ambienti di utilizzo

Documentazione tecnica

Custodia robusta e versatile realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire un'elevata protezione e durata nel tempo. La disposizione ottimale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa facilitano l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La piastra adattatrice, realizzata nello stesso materiale della custodia, assicura compatibilità e stabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità in ambienti diversi. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta pressofusione con sigillatura multipla protezione elevata per applicazioni elettriche