Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787350000
Cod. Produttore
1787350000
Cod. EAN
4032248204694

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24D SBU 2M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione: Completa custodia

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi laterale, con staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro e stabile. Questo prodotto garantisce robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici, combinando materiali di alta qualità e finiture resistenti all’usura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta resistente con staffa per installazioni sicure