› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica robusta HDC 24D SBU 1M32G per installazioni industriali

Cod. Rexel WD1903220000
Cod. Produttore 1903220000
Cod. EAN 4032248588183

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24D SBU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo resistenza e facilità di installazione. Ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti che richiedono robustezza e durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

55,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica robusta HDC 24D SBU 1M32G per installazioni industriali