Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 237 8
Cod. Produttore
KW 237 8
Cod. EAN
7320500358108

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CEPY1-1001 CUSTODIA
  • Tipo: Assembled Enclosure
  • Stop emergenza: 40mm Mushroom
  • Rilascio: Twist Release
  • Contatti: 2NC
  • Montaggio: Orizzontale
  • Serie: CEPY1
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Custodia robusta e funzionale, progettata per proteggere componenti elettrici con affidabilità e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e isolamento ottimale per applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono protezione contro polvere e urti, assicurando un ambiente sicuro per i dispositivi contenuti. La sua struttura compatta e versatile facilita l’integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e duratura per la gestione e la protezione dei componenti. Descrizione del produttore: Assembled Enclosure - 40mm Mushroom Emergency Stop - Twist Release - 2NC - Horisontally mounted

colore del corpo

Giallo

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

CEPY1

Produttore

ABB

Custodia robusta per componenti elettrici con pulsante emergenza 40mm, montaggio orizzontale, protezione polvere e urti