Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1205600000
Cod. Produttore
1205600000
Cod. EAN
4008190153649

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura in più stadi
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Custodia: protezione completa
  • Modello: HDC 10B ADBO

Documentazione tecnica

Custodia per montaggio addossato realizzata in alluminio di colore grigio con rivestimento a verniciatura a polvere. Dispone di piastra adattatrice in alluminio e presenta l’ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, mentre la staffa si trova nella parte superiore. Progettata per garantire robustezza e protezione ottimale dei componenti elettrici, unisce funzionalità e resistenza in un design compatto ed efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

77,3 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta HDC 10B ADBO custodia robusta per impianti elettrici