Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665750000
Cod. Produttore
1665750000
Cod. EAN
4008190422776

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 04A DMDL 2BO
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura comprende una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, che assicura stabilità e facilità di installazione. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore rendono questa custodia versatile e adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo protezione affidabile per componenti e dispositivi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

17,5 mm

profondità

26,8 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 04A DMDL 2BO robusta con sigillatura multipla per installazioni professionali