Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665250000
Cod. Produttore
1665250000
Cod. EAN
4008190421953

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multi-stadi
  • Modello: HDC 10B DMDQ 4BO

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, che assicura stabilità e facile installazione. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per adattarsi a diverse esigenze, mentre la staffa è posizionata nella parte superiore per un montaggio versatile. Questo prodotto unisce materiali di alta qualità e finiture resistenti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

18 mm

profondità

73 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia resistente con piastra adattatrice per impianti elettrici professionali