Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450530000
Cod. Produttore
1450530000
Cod. EAN
4050118255461

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza agli urti: Elevata
  • Installazione: Semplice
  • Funzioni multiple: In un telaio
  • Compatibilità moduli: Dati, segnali, potenza
  • Chiusura: Con chiave
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Dimensioni: Compatta

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1450530000 è caratterizzato da una robusta scatola chiusa di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, che garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali. Realizzato con materiali specifici per applicazioni elettriche, assicura protezione e affidabilità per connessioni di rete Industrial Ethernet. La sua superficie trattata offre una protezione aggiuntiva contro agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni in contesti dove è richiesta una elevata qualità e sicurezza dei componenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

67 mm

altezza

134 mm

profondità

27,5 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti robusta IP65 per installazioni industriali

€ 35,41 x 1 pz.
(pz.)