Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450540000
Cod. Produttore
1450540000
Cod. EAN
4050118255478

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di componenti elettronici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla custodia portacomponenti compatta e modulare.
  • Risparmio di tempo con un telaio singolo che integra più funzioni.
  • Robustezza garantita dalla resistenza agli urti e protezione IP65.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con chiusura a chiave opzionale.
  • Affidabilità nel tempo grazie alla protezione da polvere e acqua.
  • Possibilità di personalizzazione con vari moduli per dati, segnali e potenza.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

67 mm

altezza

134 mm

profondità

27,5 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti nera IP65 resistente urti con chiusura a chiave per installazioni industriali