Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450520000
Cod. Produttore
1450520000
Cod. EAN
4050118255232

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Grado protezione: IP65
  • Resistente agli urti: Sì
  • Installazione: Semplice
  • Funzioni: Multiple in un telaio
  • Moduli supportati: Dati, segnali, potenza
  • Chiusura: Con chiave disponibile
  • Design: Compatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

67 mm

altezza

134 mm

profondità

27,5 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti nera IP65 resistente urti con chiusura a chiave per installazioni industriali