Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2003190000
Cod. Produttore
2003190000
Cod. EAN
4050118387025

Informazioni di prodotto

Custodia portacomponenti versatile e robusta, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con un telaio singolo multifunzione
  • Protezione IP65 che garantisce sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata grazie alla resistenza agli urti
  • Possibilità di personalizzazione con moduli di dati, segnali e potenza
  • Opzione di chiusura con chiave per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

132 mm

altezza

134 mm

profondità

27,5 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti nera IP65 resistente urti con chiusura a chiave per installazioni industriali