Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1989020000
Cod. Produttore
1989020000
Cod. EAN
4050118373615

Informazioni di prodotto

Custodia portacomponenti compatta e resistente, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla piastra inserto preconfigurata
  • Grado di protezione IP65 che garantisce durabilità e affidabilità
  • Possibilità di chiusura con chiave per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro urti e agenti esterni
  • Supporta collegamenti dati e di potenza per servizi di rete efficienti
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a componenti ben protetti e affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

67 mm

altezza

40 mm

profondità

134 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti IP65 schermata con chiusura a chiave per dati e potenza