Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1529580000
Cod. Produttore
1529580000
Cod. EAN
4050118334432

Informazioni di prodotto

Le custodie portacomponenti garantiscono un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura compatta e agli inserti preconfigurati
  • Resistenza agli urti e protezione IP65 per ambienti difficili
  • Elementi di chiusura con chiave per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione duratura dei dispositivi elettronici
  • Risparmio energetico grazie a un alloggiamento ottimale dei componenti
  • Manutenzione semplificata e accesso controllato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

67 mm

altezza

40 mm

profondità

134 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti IP65 schermata con 2 dati e 1 potenza, coperchio plastica, presa DE, uso industriale