Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1543680000
Cod. Produttore
1543680000
Cod. EAN
4050118348842

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Custodia resistente
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Inserti: Potenza e dati
  • Chiusura: Con chiave
  • Resistenza: Alta agli urti
  • Applicazione: Portacomponenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

67 mm

altezza

40 mm

profondità

134 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti IP65 con 2x dati 1x potenza chiusura sicurezza per installazioni rete e alimentazione