Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450510000
Cod. Produttore
1450510000
Cod. EAN
4050118255454

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: Compatta
  • Materiale: Resistente agli urti
  • Funzioni: Portacomponenti multiple
  • Chiusura: Con chiave opzionale
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

67 mm

altezza

134 mm

profondità

27,5 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti compatta nera IP65 resistente urti con chiusura a chiave per installazioni industriali