Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0360300000
Cod. Produttore
0360300000
Cod. EAN
4032248002153

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30x30x18 cm
  • Materiale: Poliestere
  • Montaggio: Muro con fori/piedini
  • Uso: Elettrico/elettromeccanico
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Colore: 7035 grigio
  • Protezione: Adatta ambienti difficili
  • Serie: TBF

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica grigia rinforzata con fibra di vetro, caratterizzata da un design non trattato e realizzata in materiale resistente e durevole. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento. Progettata per garantire robustezza e affidabilità, questa custodia è adatta per l'installazione di componenti elettrici in ambienti che necessitano di un involucro protettivo di alta qualità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

302 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Serie

TBF / custodia vuota in poliestere

Produttore

Custodia poliestere compatta 30x30x18 cm per impianti elettrici