Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0500800000
Cod. Produttore
0500800000
Cod. EAN
4008190089672

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TBF 37/30/18 TRSP
  • Materiale: Poliestere
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Montaggio: A muro con fori/piedini
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazioni: Elettromeccanici, pneumatici
  • Dimensioni: 37x30x18 mm
  • Serie: TBF (custodia vuota)

Documentazione tecnica

Custodia vuota realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) di colore grigio RAL 7035, caratterizzata da una superficie non trattata. Questo prodotto garantisce resistenza e durabilità grazie al materiale di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento. La struttura è progettata per offrire affidabilità senza piastra di montaggio o profondità regolabile, adatta a installazioni standard. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

372 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Serie

TBF / custodia vuota in poliestere

Produttore

Contenitore poliestere resistente per impianti elettrici montaggio a muro