Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535480000
Cod. Produttore
9535480000
Cod. EAN
4032248016839

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MPC 17/25/10 TRSP
  • Materiale: Policarbonato
  • Applicazione: Dispositivi elettrici
  • Protezione: Resistente meccanico/chimico
  • Montaggio: A muro con fori/piedini
  • Dimensioni: 17x25x10 cm
  • Uso: Elettromeccanico/pneumatico
  • Serie: MPC

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica di alta qualità, realizzata in poliestere con finitura non trattata di colore grigio RAL 7035. Progettata per garantire resistenza e durata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro robusto e affidabile. La superficie non trattata assicura una buona adattabilità agli ambienti industriali, mentre il materiale plastico offre leggerezza e facilità di installazione. Questa custodia è adatta a proteggere componenti elettrici in modo sicuro, mantenendo un design funzionale e pratico. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

175 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato robusta trasparente per dispositivi elettrici ambienti industriali e civili