Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535440000
Cod. Produttore
9535440000
Cod. EAN
4032248016815

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MPC 17/17/15 TRSP
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Custodia vuota
  • Uso: Elettrico, elettromeccanico
  • Montaggio: A muro con fori/piedini
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Dimensioni (cm): 17x17x15
  • Serie: MPC

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica poliestere di colore grigio RAL 7035 con superficie non trattata. Realizzata in materiale resistente e leggero, garantisce protezione e durata per componenti elettrici. Progettata senza piastra di montaggio, adatta per installazioni semplici e versatili. La struttura compatta e robusta è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e funzionale. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

175 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia plastica trasparente MPC 17x17x15 per installazioni elettriche