Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535680000
Cod. Produttore
9535680000
Cod. EAN
4032248009794

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20x20x13 cm
  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Montaggio: Muro con fori o piedini
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazioni: Elettromeccanici e pneumatici
  • Protezione: Ambienti difficili
  • Serie: FPC

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica di colore grigio RAL 7035, realizzata in poliestere con superficie non trattata. Progettata per garantire resistenza e protezione negli impianti elettrici, offre un design funzionale e durevole, ideale per applicazioni che richiedono un contenitore robusto e leggero. La custodia è priva di piastra di montaggio e non è regolabile in profondità, adatta per installazioni standard senza necessità di supporti aggiuntivi. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

132 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Serie

FPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato robusta per dispositivi elettrici industriali e civili