› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Custodia poliestere resistente TBF 60/37/18 per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD9502820000
Cod. Produttore 9502820000
Cod. EAN 4032248025473

Informazioni principali

  • Descrizione: TBF 60/37/18 7035
  • Materiale: Poliestere
  • Montaggio: A muro
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazioni: Elettrici, pneumatici
  • Uso: Ambienti difficili
  • Serie: TBF
  • Dimensioni: 60x37x18 mm

Descrizione del prodotto

Custodia vuota in plastica grigia realizzata in materiale GRP, una plastica rinforzata con fibra di vetro che garantisce elevata resistenza e durabilità. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche naturali del materiale, ideale per installazioni che richiedono robustezza senza finiture aggiuntive. Progettata per offrire protezione e isolamento, questa custodia è perfetta per contenere componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

372 mm

altezza

603 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Serie

TBF / custodia vuota in poliestere

Custodia poliestere resistente TBF 60/37/18 per installazioni elettriche