Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8000004161
Cod. Produttore
8000004161
Cod. EAN
4032248986187

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon POK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: Policarbonato
  • Montaggio: Muro con fori o piedini
  • Protezione meccanica: Alta
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Applicazioni: Elettrico, elettromeccanico, pneumatico
  • Dimensioni: 2 moduli 20 mm

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica rinforzata con fibra di vetro di colore grigio RAL 7001, caratterizzata da una superficie non trattata. Realizzata in materiale plastico resistente, garantisce robustezza e durabilità per applicazioni elettriche. Progettata per offrire protezione e affidabilità senza piastra di montaggio integrata o regolabile, adatta a installazioni fisse senza necessità di supporti aggiuntivi. La qualità dei materiali assicura resistenza agli agenti esterni e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

110 mm

altezza

75 mm

profondità

56,5 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia elettrica KLIPPON POK2 2M20AB CSS resistente montaggio muro